6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll 5/16 Zoll

Artikel-Nr.: 643210 5/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 5/16 Zoll
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
⌀ antriebseitig 22,7 mm
Länge 60 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 643210 5/16
EAN / GTIN 4018754008384
Herstellernummer 03450020

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll  5/16 Zoll

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll 5/16 Zoll

auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar
12,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
767 Stück sofort lieferbar
8,65 €
4,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
709 Stück sofort lieferbar
6,55 €
3,30 €
⌀ antriebseitig 22,7 22,5 22,5
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
Antriebs-Vierkant 1/2 1/2 1/2
Länge 60 60 60
Sechskant 5/16 5/16 5/16
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb