{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 10 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 22,7 mm | |
Länge | 60 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643200 10 | |
EAN / GTIN | 4018754006281 | |
Herstellernummer | 03050010 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll, Sechskant: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
537 Stück sofort lieferbar
13,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 983 Stück sofort lieferbar
6,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 611 Stück sofort lieferbar
8,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 22,7 mm | 24 mm | 22,5 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 60 mm | 58 mm | 60 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |