• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsrolle

Artikel-Nr.: 64303007010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Entgrat- und Anfasmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 64303007010
    EAN / GTIN 4014586447940
    Herstellernummer 64303007010

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Führungsrolle
    • Ø 26,10 mm für 45° Fase und Radius 1,2 mm
    • Für den 16-fachen Einsatz der Radiuswendeschneidplatte werden beide Führungsrollen (kleiner und großer Durchmesser) benötigt, um die zwei Radienschneiden je Kante (8x) nutzen zu können
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb