{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 1.1/16 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ abtriebsseitig | 36 mm | |
Länge | 77 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642532 1.1/16 | |
EAN / GTIN | 4062406310578 | |
Herstellernummer | 642532 1.1/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll zöllige Ausführung 1.1/16 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
481 Stück sofort lieferbar
20,50 €
10,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
482 Stück sofort lieferbar
11,10 €
5,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
486 Stück sofort lieferbar
6,50 €
3,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
483 Stück sofort lieferbar
16,45 €
8,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 36 | 36 | 36 | 36 |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Länge | 77 | 44 | 44 | 77 |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |||
Schlüsselweite | 1.1/16 | 1.1/16 | 1.1/16 | 1.1/16 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |