{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ abtriebsseitig | 19,9 mm | |
Länge | 83 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642500 14 | |
EAN / GTIN | 4018754005581 | |
Herstellernummer | 03020014 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
22,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 850 Stück sofort lieferbar
3,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
374 Stück sofort lieferbar
9,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
573 Stück sofort lieferbar
5,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
522 Stück sofort lieferbar
14,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 19,9 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Länge | 83 | 38 | 77 | 38 | 77 |
Schlüsselweite | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |