• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ TORX Steckschlüssel E30

Artikel-Nr.: 6425 E30
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6425 E30
EAN / GTIN 4991644140763
Herstellernummer 6425 E30
L-Nummer L60050 8499

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 60 mm
Dimension D2: 34 mm
D1: 35 mm
Länge: 24,1 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
E30
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb