• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ TORX Steckschlüssel E26

Artikel-Nr.: 6425 E26
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6425 E26
EAN / GTIN 4991644140749
Herstellernummer 6425 E26

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55 mm
Dimension D2: 34 mm
D1: 31,1 mm
Länge: 17,7 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
E26
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb