• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ TORX Steckschlüssel E18

Artikel-Nr.: 6425 E18
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6425 E18
EAN / GTIN 4991644140695
Herstellernummer 6425 E18

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 34 mm
D1: 22,1 mm
Länge: 11,9 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
E18
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb