• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant-Ahle

Artikel-Nr.: 6424520
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schaber und Entgrater

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6424520
    EAN / GTIN 4010886642450
    Herstellernummer 6424520

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Blauer Griff mit Aufhängeloch
    • Klinge glanzvernickelt

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
    • Klingenlänge: 100 mm
    • Oberfläche: vernickelt
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb