{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 20,8 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Schlüsselweite | 13/16 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 27,7 mm | |
Länge | 83 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Haltemechanismus für Zündkerzen | Gummihalter | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642450 20,8 | |
EAN / GTIN | 4018754005734 | |
Herstellernummer | 03020208 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
12-kant-Zündkerzen-Einsatz, 1/2 Zoll 20,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
29,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
799 Stück sofort lieferbar
14,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 27,7 mm | 27,2 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 3/8 Zoll |
Haltemechanismus für Zündkerzen | Gummihalter | Gummihalter |
Länge | 83 mm | 65 mm |
Schlüsselweite | 20,8 mm | 20,8 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |