• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Adapter ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant hohl ∙ Länge: 50 mm 9×12 auf 14×18

Artikel-Nr.: 6423C
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
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
Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Stichmaß S 34 mm
Einsteckschaft 9×12 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6423C
EAN / GTIN 4000896027934
Herstellernummer 6423C
L-Nummer L60140 42

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vergrößerungsstück Vierkant-Aufnahme 9 x 12 → 14 x 18
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 34 mm
  • Kopfstärke a: 22.9 mm
  • Kopfbreite b: 30 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb