{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 5/8 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 22,6 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642222 5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406311551 | |
Herstellernummer | 642222 5/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 5/8Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
433 Stück sofort lieferbar
3,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
420 Stück sofort lieferbar
5,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
477 Stück sofort lieferbar
6,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
453 Stück sofort lieferbar
6,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
342 Stück sofort lieferbar
4,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 073 Stück sofort lieferbar
5,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 22,6 mm | 21,9 mm | 22 mm | 22,6 mm | 21,9 mm | 22 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 38 mm | 24,8 mm | 27 mm | 38 mm | 24,8 mm | 27 mm |
Schlüsselweite | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |