{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 36 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 48 mm | |
Länge | 50 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642120 36 | |
EAN / GTIN | 4045197598554 | |
Herstellernummer | 642120 36 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 36mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
726 Stück sofort lieferbar
11,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
14,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 48 mm | 52 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1 Zoll |
Länge | 50 mm | 65 mm |
Norm | DIN 3124 | |
Schlüsselweite | 36 mm | 36 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |