{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 27 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 36,2 mm | |
Länge | 45 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642100 27 | |
EAN / GTIN | 4018754005352 | |
Herstellernummer | 03010027 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 27mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
13,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 100 Stück sofort lieferbar
6,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
818 Stück sofort lieferbar
13,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
884 Stück sofort lieferbar
18,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
825 Stück sofort lieferbar
9,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 36,2 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 45 mm | 44 mm | 77 mm | 77 mm | 44 mm |
Schlüsselweite | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |