• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Halter für Bits ∙ 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant hohl ∙ Länge: 58 mm

Artikel-Nr.: 6420D
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6420D
EAN / GTIN 4000896027927
Herstellernummer 6420D
L-Nummer L60140 3573

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: verchromt
  • ISO 1173
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abtrieb: Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 58 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 25 mm
  • Kopfstärke a: 12.5 mm
  • Kopfstärke (a1): 21.5 mm
  • Kopfbreite b: 30 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb