• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Halter für Bits ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant hohl ∙ Länge: 41,5 mm

Artikel-Nr.: 6420C
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
Stichmaß S 17,5 mm
Einsteckschaft 9×12 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6420C
EAN / GTIN 4000896027910
Herstellernummer 6420C
L-Nummer L60140 1349

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: verchromt
  • ISO 1173
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 41.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17.5 mm
  • Kopfstärke a: 12.5 mm
  • Kopfstärke (a1): 14.5 mm
  • Kopfbreite b: 20 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb