• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blitz-Rohrzange 12″

Artikel-Nr.: 6419520
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6419520
EAN / GTIN 4010886641958
Herstellernummer 6419520
L-Nummer L60160 1100

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit geschmiedeten Wirkteilen
  • Induktiv gehärtete Verzahnung
  • Leichte und schnelle Verstellmöglichkeit mit Gewinderolle - Einhandverstellung
  • Selbsthemmende Griffbacken
  • GEDORE blau pulverbeschichtet
  • Länge 12″ (315 mm)

Merkmal:

  • Gelenkarten: durchgestecktes Gelenk
  • Gesamtlänge [inch]: 12
  • Gesamtlänge [mm]: 315 mm
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Muffen-Ø [inch]: 2
  • Oberfläche: GEDORE blau pulverbeschichtet
  • Rohr-Ø [inch]: 2.1/2
  • Rohr-Ø [mm]: 74 mm
  • Spannweite [inch]: 3
  • Spannweite [mm]: 74 mm
  • Verwendung/Einsatz: Spannweite an Muffen 2″
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb