• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Attika-Überstieg Edelstahl Sonderlänge

Artikel-Nr.: 64184
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Überstieg

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 64184
    EAN / GTIN 4031405641846
    Herstellernummer 064184

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Gitterrost
    • Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
    • Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
    • Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig
    • Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung

    Merkmal:

    • Durchgangsbreite: 536 mm
    • Ein-/Ausstieg: Attika-Überstieg
    • Länge: 1400 mm
    • Leiterlänge: 1220 mm
    • Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 2213 mm
    • Lichte Länge: 1280 mm
    • Material: Edelstahl
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb