Kurbel, 1/2 Zoll QuickRelease 1/2

Artikel-Nr.: 641801 1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
ganze Länge 456 mm
Arbeitsradius 105 mm
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 641801 1/2
EAN / GTIN 4018754285952
Herstellernummer 13100005

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Arbeitsradius 105 mm. Durch das QuickRelease Verriegelungssystem wird ungewolltes Lösen oder Verlieren des Werkzeuges verhindert. Mit Stahlgriff.

Norm:

DIN 3122-B 12,5
Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb