• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Vierkant-Antriebe ∙ 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 63,5 mm

Artikel-Nr.: 6414
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Stichmaß S 25 mm
Einsteckschaft 14×18 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6414
EAN / GTIN 4000896027668
Herstellernummer 6414
L-Nummer L60140 785

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 63.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 25 mm
  • Kopfstärke a: 18 mm
  • Kopfstärke (a1): 21.5 mm
  • Kopfbreite b: 30 mm

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb