Radmutternschlüssel ausziehbar, 1/2 Zoll

Artikel-Nr.: 641220
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
    ganze Länge 303 mm - 535 mm
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 641220
    EAN / GTIN 4000896030897
    Herstellernummer 772

    Beschreibung

    Ausführung:

    Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
    Sehr stabile Ausführung, gesenkgeschmiedet. Ausziehbar von 303 − 535 mm.

    Norm:

    Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Passend für:

    Handbetätigte Einsätze.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb