• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange 10″, 7-fach verstellbar

Artikel-Nr.: 6412000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6412000
EAN / GTIN 4010886641200
Herstellernummer 6412000
L-Nummer L60160 2227

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 8976 Form A
  • Mit aufgelegtem Gleitgelenk und gezahnter Aussparung
  • Zähne induktiv gehärtet, mit Klemmschutz
  • Selbstklemmend an Rohren und Muttern
  • GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, verchromt
  • Ausführung C = Griffe kariert
  • No. 145 10 = 7-fach verstellbar, mit extra schmalem Zangenmaul
  • Spannweite 39 mm

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 41 mm
  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 47,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 7,8 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Spannweite [mm]: 39 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb