• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO LX050.4-16R20 IC908 Verstärkte Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzufuhr

Artikel-Nr.: 6411692
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6411692
EAN / GTIN 7291075353440
Herstellernummer 6411692
L-Nummer L24030 436

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 3.6 mm, Funktionslänge (LF) 30 mm, Dmin Abstechen 4 mm, Nutzlänge (LU) 16 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.2 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 3.6 mm
  • Funktionslänge (LF) 30 mm
  • Funktionsbreite (WF) 1.6 mm
  • Dmin Abstechen 4 mm
  • Nutzlänge (LU) 16 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb