• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtleiter GFK 400mm Lichte Weite 13 Sprossen

Artikel-Nr.: 64113
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schachtleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64113
EAN / GTIN 4031405641136
Herstellernummer 064113

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lichte Weite 400 mm
  • Rechteck-Holme 58 x 25 mm
  • Geriffelte Sprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich

Merkmal:

  • Außenbreite: 450 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Leiterlänge: 3640 mm
  • Lichte Weite: 400 mm
  • Material: GFK
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 13 Sprossen
  • Tritt-Ausführung: Sprossen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb