• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIQL 11-1.80-R090 IC528 Einseitige Präzisions-Schneideinsätze (Vollradius) zum Innen-Einstechen und -Formdrehen

Artikel-Nr.: 6411208
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6411208
EAN / GTIN 7291075303650
Herstellernummer 6411208
L-Nummer L23940 640

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.3 mm, Schneidbreite (CW) 1.8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.9 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.3 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.68 mm
  • Dmin Abstechen 11 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb