• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GITM 8.00K-4.00 IB50 CBN-bestückte Schneideinsätze (Vollradius) zum Einstechen und Stechdrehen von gehärteten Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6411195
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6411195
    EAN / GTIN 7291075238808
    Herstellernummer 6411195
    L-Nummer L23940 625

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 8 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
    • Spanformer K
    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 4 mm
    • Schneidbreite (CW) 8 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15 mm
    • Dmin Abstechen 70 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb