• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO L 050.4-20 IC228 Schneideinsätze zum Innendrehen und-Fasen

Artikel-Nr.: 6411164
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6411164
EAN / GTIN 7291075086669
Herstellernummer 6411164
L-Nummer L24030 369

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 3.5 mm, Funktionslänge (LF) 34 mm, Dmin Abstechen 4 mm, Nutzlänge (LU) 19 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.3 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 3.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 34 mm
  • Funktionsbreite (WF) 1.5 mm
  • Dmin Abstechen 4 mm
  • Nutzlänge (LU) 19 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb