• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GTMA 16ER/IL 222 IC508 Gesinterte Schneideinsätze mit 3 Schneidkanten für geringe Bearbeitungstiefen

Artikel-Nr.: 6411119
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6411119
EAN / GTIN 7291075099294
Herstellernummer 6411119
L-Nummer L23940 505

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.1 mm, Schneidbreite (CW) 2.22 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.48 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.1 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.22 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.48 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb