• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtleiter GFK 400mm Lichte Weite 11 Sprossen

Artikel-Nr.: 64111
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 11
Material GFK
Produktart Schachtleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64111
EAN / GTIN 4031405641112
Herstellernummer 064111
L-Nummer L90110 1176

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lichte Weite 400 mm
  • Rechteck-Holme 58 x 25 mm
  • Geriffelte Sprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich

Merkmal:

  • Außenbreite: 450 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Leiterlänge: 3080 mm
  • Lichte Weite: 400 mm
  • Material: GFK
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 11 Sprossen
  • Tritt-Ausführung: Sprossen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb