• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIFI 4.78-0.55 IC635 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Innen-Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 6411022
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6411022
EAN / GTIN 7291075024777
Herstellernummer 6411022
L-Nummer L23940 456

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 15.5 mm, Schneidbreite (CW) 4.78 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 8 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.55 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 15.5 mm
  • Schneidbreite (CW) 4.78 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm
  • Dmin Abstechen 20 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb