• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtleiter GFK 400mm Lichte Weite 4 Sprossen

Artikel-Nr.: 64104
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Schachtleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64104
EAN / GTIN 4031405641044
Herstellernummer 064104

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lichte Weite 400 mm
  • Rechteck-Holme 58 x 25 mm
  • Geriffelte Sprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich

Merkmal:

  • Außenbreite: 450 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Leiterlänge: 1120 mm
  • Lichte Weite: 400 mm
  • Material: GFK
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Sprossen
  • Tritt-Ausführung: Sprossen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb