• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindefeile für zöllige Gewinde

Artikel-Nr.: 6409720
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Gewindefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6409720
EAN / GTIN 4010886640975
Herstellernummer 6409720
L-Nummer L60160 1167

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Instandsetzung beschädigter Innen- und Außengewinde
  • Chrom-Vanadium-Stahl, ISO-nickelbeschichtet

Merkmal:

  • geeignet für: 24 20 18 16 14 13 12 11 Gänge Zoll
  • Gesamtbreite [mm]: 10 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 10 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb