• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallel-Gripzange mit gezahnten Backen

Artikel-Nr.: 6407000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6407000
EAN / GTIN 4010886640708
Herstellernummer 6407000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Warm geschmiedete, vergütete, parallele Backen
  • Öffnungsmaß: 50 mm
  • Mit Einstellschraube
  • Lösehebel unter ständigem Druck einer Spezialfeder
  • Zangenkörper aus Stahlblech mit hoher Zugfestigkeit
  • Vernickelt

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • Gesamtlänge [inch]: 10
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Material: Kopf: Stahl, Griffe: Stahlblech
  • Oberfläche: vernickelt
  • Spannweite [inch]: 2
  • Spannweite [mm]: 50 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb