• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handpritschenwagen

Artikel-Nr.: 6406VZ
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 6406VZ
    EAN / GTIN 4017976214061
    Herstellernummer 6406VZ

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 1250
    Nutzflächenlänge (mm): 2000
    Nutzflächenbreite (mm): 1000
    Ladeflächenhöhe (mm): 490
    Gesamtlänge (mm): 2345
    Gesamtbreite (mm): 1000
    Gesamthöhe (mm): 1190
    Bereifung: Vollgummi
    Radgröße (mm): 400 x 80

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb