Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 1250
Nutzflächenlänge (mm): 2000
Nutzflächenbreite (mm): 1000
Ladeflächenhöhe (mm): 490
Gesamtlänge (mm): 2345
Gesamtbreite (mm): 1000
Gesamthöhe (mm): 1200
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 400 x 100
Hinweis:
gem. EN 1757-3