• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 63 mm

Artikel-Nr.: 6405M 63mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405M 63mm
EAN / GTIN 4991644141906
Herstellernummer 6405M 63mm
L-Nummer L60050 9524

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 76 mm
Dimension D2: 58 mm
D1: 83,5 mm
Länge: 39 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 63 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb