• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 55 mm

Artikel-Nr.: 6405M 55mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405M 55mm
EAN / GTIN 4991644141821
Herstellernummer 6405M 55mm
L-Nummer L60050 8823

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 72 mm
Dimension D2: 53 mm
D1: 73,5 mm
Länge: 36 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 55 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb