• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 38 mm

Artikel-Nr.: 6405M 38mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405M 38mm
EAN / GTIN 4991644141654
Herstellernummer 6405M 38mm
L-Nummer L60050 664

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 59 mm
Dimension D2: 45 mm
D1: 52 mm
Länge: 26 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 38 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb