• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 32 mm

Artikel-Nr.: 6405M 32mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405M 32mm
EAN / GTIN 4991644141593
Herstellernummer 6405M 32mm
L-Nummer L60050 205

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 57 mm
Dimension D2: 40 mm
D1: 44,5 mm
Länge: 23 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 32 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb