• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (Zoll), 12-kant 2.5/8″

Artikel-Nr.: 6405A 2.5/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405A 2.5/8
EAN / GTIN 4991644142545
Herstellernummer 6405A 2.5/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 63 mm
D1: 88,5 mm
Länge: 42 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 2.5/8″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb