• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ING3031R (0.79) IC808 Präzisionsgeschliffene, flache, zweiseitige Schneideinsätze zum Einstechen

Artikel-Nr.: 6405498
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie NOTCH-GRIP

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405498
EAN / GTIN 7291075324693
Herstellernummer 6405498
L-Nummer L24000 117

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.09 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.27 mm, Schneidbreite (CW) 0.79 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 22.6 mm, Schneideinsatzdicke (S) 8.65 mm, Gesamtlänge (OAL) 22.86 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.09 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.031 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.27 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 0.79 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22.6 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 0 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 8.65 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.04 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 22.86 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb