• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INR3094L (4.78) IC808 Präzisionsgeschliffene, flache, zweiseitige, runde Schneideinsätze zum Einstechen

Artikel-Nr.: 6405477
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NOTCH-GRIP

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405477
EAN / GTIN 7291075325126
Herstellernummer 6405477
L-Nummer L24000 101

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 3.81 mm, Schneidbreite (CW) 4.78 mm, Schneideinsatzdicke (S) 8.65 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2.39 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3.81 mm
  • Schneidbreite (CW) 4.78 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22.6 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 0 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 8.65 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb