• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INR3078L (3.98) IC808 Präzisionsgeschliffene, flache, zweiseitige, runde Schneideinsätze zum Einstechen

Artikel-Nr.: 6405476
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie NOTCH-GRIP

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405476
EAN / GTIN 7291075325119
Herstellernummer 6405476
L-Nummer L24000 105

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 3.81 mm, Schneidbreite (CW) 3.96 mm, Schneideinsatzdicke (S) 8.65 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.98 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3.81 mm
  • Schneidbreite (CW) 3.96 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22.6 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 0 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 8.65 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb