• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCIL 22-200L16-00 IC1008 Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 6405434
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6405434
    EAN / GTIN 7291075315660
    Herstellernummer 6405434
    L-Nummer L23940 1709

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 7 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 7 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite (CW) 2 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm
    • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 7 Degrees
    • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb