• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCIL 22-BL10-05K7 IC1008 Schneideinsätze zum Rückwärtsdrehen

Artikel-Nr.: 6405426
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405426
EAN / GTIN 7291075315912
Herstellernummer 6405426
L-Nummer L23940 1701

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 0.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 12 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Schneidbreite (CW) 0.5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 7 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb