• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TIGER 1820Y-IQ IC808 Gesinterte, einseitige Schneideinsätze zum Außen-Einstechen in der Schwerzerspanung, geeignet für große Stechtiefen

Artikel-Nr.: 6405411
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405411
EAN / GTIN 7291075316520
Herstellernummer 6405411
L-Nummer L24100 286

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 2 mm, Schneidbreite (CW) 18 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm, Gesamtlänge (OAL) 20.9 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidbreite (CW) 18 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.55 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.25 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 20.9 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb