• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCB 010.410.050-41 IC908 Schneideinsätze zum Keilnut-Stoßen auf Multitasking-Maschinen nach DIN 138 (Toleranz C11)

Artikel-Nr.: 6405316
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6405316
    EAN / GTIN 7291075304145
    Herstellernummer 6405316
    L-Nummer L24030 545

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stoß-Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 4.1 mm, Schneidbreite (CW) 4.1 mm

    Merkmal:

    • fnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
    • Eckenradius (RE) 0.5 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 4.1 mm
    • Schneidbreite (CW) 4.1 mm
    • Funktionsbreite (WF) 4 mm
    • Dmin Abstechen 10 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 66 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb