• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XNUWB 13-12.15-1.75 IC908 Schneideinsätze zum Keilnut-Stoßen auf Multitasking-Maschinen nach DIN 138 (Toleranz C11)

Artikel-Nr.: 6405302
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405302
EAN / GTIN 7291075303988
Herstellernummer 6405302
L-Nummer L23940 1976

Beschreibung

Beschreibung:

Stoß-Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.6 mm, Schneidbreite (CW) 12.15 mm

Merkmal:

  • radius (RE) 1.75 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.6 mm
  • Schneidbreite (CW) 12.15 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 20.2 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.3 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb