• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XNUWB 13-7.13-0.85 IC908 Schneideinsätze zum Keilnut-Stoßen auf Multitasking-Maschinen nach DIN 138 (Toleranz C11)

Artikel-Nr.: 6405298
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6405298
    EAN / GTIN 7291075303940
    Herstellernummer 6405298
    L-Nummer L23940 1972

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stoß-Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 3.3 mm, Schneidbreite (CW) 7.13 mm

    Merkmal:

    • radius (RE) 0.85 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 3.3 mm
    • Schneidbreite (CW) 7.13 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 17.3 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.3 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb