• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIF 4.86-0.30 IC8250 Zweiseitige Präzisions- Schneideinsätze zum Einstechen

Artikel-Nr.: 6405237
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405237
EAN / GTIN 7291075024265
Herstellernummer 6405237
L-Nummer L23940 1148

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm, Schneidbreite (CW) 4.86 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.3 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm
  • Schneidbreite (CW) 4.86 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
  • Dmin Abstechen 70 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb